Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52711 ilmamylly, 15000 rpm, 5-3 / 4 | AB8FQR 25H932

DYNABRADE 52711 ilmahiomakone, 15000 rpm, 5-3/4"

Varastossa
Tuote: AB8FQR Malli: 52711Ristiviite: 25H932
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
€1,143.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
CFM @ täysi kuorma21
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
LukitaEi
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5.75 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPHinta
DYNABRADE 50340 ilmamylly 11000 rpm 8 tuuman pituus | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Takaosa11,000 rpm0.7€1,156.93
DYNABRADE 52630 ilmamylly 13 500 rpm 10 tuuman pituus | AB8FQF 25H922 5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43pyörityksen13,500 rpm1.3€1,212.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52711 ilmahiomakone, 15000 rpm, 5-3/4"
€1,143.92 / yksikkö