Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52721 ilmamylly 18000 rpm 14-3 / 8 tuuman pituus | AB8FQU 25H934

DYNABRADE 52721 ilmahiomakone 18000 rpm 14-3/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8FQU Malli: 52721Ristiviite: 25H934

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€982.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma40
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 1 kartio / pistoke
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus14.375 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.03
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta
DYNABRADE 52722 ilmamylly 20000 rpm 14-3 / 8 tuuman pituus | AB8FQV 25H935 52722114420,000 rpm€1,031.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52721 ilmahiomakone 18000 rpm 14-3/8 tuumaa pituus
€982.21 / yksikkö