Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Oikeakulmahiomakone Industrial 13500 rpm 0.6HP | AH8EUQ 38NJ27

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Oikeakulmahiomakone teollisuuskäyttöön 13500 rpm 0.6HP

Varastossa
Tuote: AH8EUQ Malli: 236GLSB-135A-W3T4Ristiviite: 38NJ27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,922.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa29.80
CFM @ täysi kuorma28.0
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus13,500 rpm
Hiomakoneen tyyppiKulma
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.60 HP
LukitaKyllä
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus9.625 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4"
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Oikeakulmahiomakone teollisuuskäyttöön 13500 rpm 0.6HP
€1,922.98 / yksikkö