INGERSOLL-RAND 99V60P109 ilmamylly 6000 rpm vipu 6-7 / 8 tuuman pituus | AD3CPY 3Y499

INGERSOLL-RAND 99V60P109 ilmamylly 6000 rpm vipu 6-7/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD3CPY Malli: 99V60P109Ristiviite: 3Y499

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,699.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa21
CFM @ täysi kuorma84
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus6000 rpm
Hiomakoneen tyyppiPystysuora tyyppi 27/28
Kahva materiaaliMetalli
HP3
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus6.875 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusHPKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta
INGERSOLL-RAND 99V60S106 ilmamylly 6000 Rpm 6-7 / 8 tuuman pituusvipu | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Teollinen36.875 "6"€1,599.56
INGERSOLL-RAND 88V60P107 ilmamylly 6000 rpm 6-3 / 32 tuuman pituus | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361Standardi2.16 3 / 32 "7"€1,554.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 99V60P109 ilmamylly 6000 rpm vipu 6-7/8 tuumaa pituus
€1,699.31 / yksikkö