Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52715 ilmamylly 12000 rpm 7-3 / 4 tuuman pituus | AB8FQT 25H933

DYNABRADE 52715 ilmahiomakone 12000 rpm 7-3/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8FQT Malli: 52715Ristiviite: 25H933
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
€838.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.5
CFM @ täysi kuorma38
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 1 kartio / pistoke
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.75 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DYNABRADE 50302 ilmamylly 12000 rpm 11-3 / 4 tuuman pituus | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Takaosa13 / 8 "11.75 "€1,839.34
DYNABRADE 50303 ilmamylly 12000 rpm 8 tuuman pituus | AB8FMT 25H859 503034 1/2 - 5 "1 / 2 "NPT9.538Puoli1.21 / 2 "8"€1,685.53
DYNABRADE 52706 ilmamylly 12000 rpm 7-1 / 2 tuuman pituus | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Takaosa0.41 / 4 "7.5 "€1,294.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52715 ilmahiomakone 12000 rpm 7-3/4 tuumaa pituus
€838.53 / yksikkö