Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Pneumaattinen hiomakone Industrial 8500 Rpm | AF6ZBK 20RG99

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Pneumaattinen hiomakone teollisuuskäyttöön 8500 rpm

Varastossa
Tuote: AF6ZBK Malli: CP3650-085ABRistiviite: 20RG99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,062.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen hiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma42
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus8500 rpm
Hiomakoneen tyyppiKulma
Kahva materiaaliYhdistetty
HP2.3
LukitaKara
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467290010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Pneumaattinen hiomakone teollisuuskäyttöön 8500 rpm
€2,062.20 / yksikkö