INGERSOLL-RAND 88V60P107 ilmamylly 6000 rpm 6-3 / 32 tuuman pituus | AD3CPZ 3Y501

INGERSOLL-RAND 88V60P107 ilmahiomakone 6000 rpm 6-3/32 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD3CPZ Malli: 88V60P107Ristiviite: 3Y501

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa15.3
CFM @ täysi kuorma61
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus6000 rpm
Hiomakoneen tyyppiPystysuora tyyppi 27/28
Kahva materiaaliMetalli
HP2.1
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus6 3 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusHPKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta
INGERSOLL-RAND 99V60S106 ilmamylly 6000 Rpm 6-7 / 8 tuuman pituusvipu | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Teollinen36.875 "6"€1,621.83
INGERSOLL-RAND 99V60P109 ilmamylly 6000 rpm vipu 6-7 / 8 tuuman pituus | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184Standardi36.875 "9"€1,702.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 88V60P107 ilmahiomakone 6000 rpm 6-3/32 tuumaa pituus
€1,584.80 / yksikkö