Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52632 Ilmakulmahiomakone 10 tuuman pituus 12000 rpm | AA4VJJ 13F657

DYNABRADE 52632 ilmakulmahiomakone 10 tuuman pituus 12000 rpm

Varastossa
Tuote: AA4VJJ Malli: 52632Ristiviite: 13F657

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,183.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.75
CFM @ täysi kuorma43
VelvollisuusRaskas
Uuvuttaapyörityksen
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
HP1.3
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHinta
DYNABRADE 52633 Ilmakulmahiomakone 12000 rpm 10 tuuman pituus | AA4VJK 13F658 526335"€1,116.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52632 ilmakulmahiomakone 10 tuuman pituus 12000 rpm
€1,183.01 / yksikkö