Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA90 Ilmakulmahiomakone 11 k / min | AB6EEV

SPEEDAIRE 21AA90 ilmakulmahiomakone 11k rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEV Malli: 21AA90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6
CFM @ täysi kuorma25.0
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus11,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.7
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHinta
SPEEDAIRE 21AA89 Ilmakulmahiomakone 11 k / min | AB6EEU 21AA894"€357.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA90 ilmakulmahiomakone 11k rpm
€374.63 / yksikkö