Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 3445MAX ilmakulmahiomakone, 12000 RPM, 9-5/8 tuuman pituus | AE4JWZ 5LAN8

INGERSOLL-RAND 3445MAX ilmakulmahiomakone, 12000 RPM, pituus 9-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JWZ Malli: 3445MAXRistiviite: 5LAN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€514.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma41
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.88
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.625 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4705
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu laattojen, kivilaattojen ja stukkojen leikkaamiseen, ja sitä voidaan käyttää myös metallien hiomiseen, kiillottamiseen ja kiillottamiseen
    • Sisältyy sisäänrakennetulla voitelutyökalulla, joka lisää kestävyyttä ja suojaa, joka suojaa käyttäjää kipinöiltä, ​​roskilta ja hankausaineilta
    • Ergonominen ja kevyt kotelo, joka vähentää käyttäjän väsymistä
    • Tehokas materiaalinpoistaja ihanteellisen teho-painosuhteen ja monipuolisuuden ansiosta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHinta
INGERSOLL-RAND 345MAX Ilmakulmahiomakone 9-5 / 8 tuuman pituus 12000 kierrosta / min | AE4JXA 5LAN9 345MAX5"€497.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 3445MAX ilmakulmahiomakone, 12000 RPM, pituus 9-5/8 tuumaa
€514.62 / yksikkö