INGERSOLL-RAND 77A60P107 Laajennettu kulmahiomakone 17-9 / 16 tuuman pituus | AD3CQJ 3Y516

INGERSOLL-RAND 77A60P107 pidennetty kulmahiomakone, pituus 17-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3CQJ Malli: 77A60P107Ristiviite: 3Y516

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,577.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu kulmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.8
CFM @ täysi kuorma39
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus6000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliMetalli
HP1.5
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus17 9 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 77A60P107 pidennetty kulmahiomakone, pituus 17-9/16 tuumaa
€2,577.38 / yksikkö