FABORY Silmänpultit

Suodattaa

FABORY -

Silmäpultit

TyyliMalliSilmä sisäpuolella Dia.Silmä ulkopuolella Dia.Silmänpultin tyyppiSuorittaa loppuuneräMateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
AL16180.080.00508 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,219.46
BL16180.080.00808 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,163.86
CM16180.080.00908 mm18 mmilman olkaakeskeneräinenEye BoltTeräs90 mmM8€114.45
DL16180.080.01208 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,087.56
EL16180.080.01408 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,118.99
FL16180.100.007010 mm20.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€943.66
GL16180.100.006010 mm20.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€988.02
HL16180.120.015012 mm25.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€678.33
IL16180.160.020016 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€707.88
JL16180.160.008016 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€784.82
KL16180.160.012016 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€580.91
LL16180.160.016016 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€726.68
ML16180.160.006016 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€834.20
LL16180.200.016018 mm40.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€656.78
NL51940.080.000120 mm36.0 mmolkapään kanssatavallinenEye BoltRuostumaton teräs49.0 mm8 mm€979.10
OL16180.240.008022 mm45.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,316.33
PL16180.240.014022 mm45.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€778.89
QL16180.240.015022 mm45.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€844.06
RL16180.300.020028 mm55.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€870.95
SL16180.300.016028 mm55.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€994.85
LL16180.300.018028 mm55.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€762.54
TL16010.120.000130 mm54.0 mmolkapään kanssasinkkiEye BoltTeräs74.5 mm12 mm€294.51
TL16010.200.000140 mm72.0 mmolkapään kanssasinkkiEye BoltTeräs102.0 mm20 mm€319.83
UL16000.240.000150 mm90.0 mmNosta olallatavallinenEye BoltTeräs126.0 mm24 mm€352.72
UM16000.240.000150.0mm90.0mmNosta olallatavallinenNostosilmukan pulttiTeräs126mm24.0mm€139.51
FABORY -

Silmänpulttien nostaminen

TyyliMalliSilmä sisäpuolella Dia.Silmä ulkopuolella Dia.eräVarsi Dia.Kierteen kokoTyökuorman rajaHinta (ei alv)
AL16100.060.000120 mm36 mmNostosilmukan pultti-M6 x 1900 (N)€2,461.14
Tarjouspyyntö
AL16100.080.000120 mm36 mmNostosilmukan pultti-M8 x 1.251400 (N)€924.04
Tarjouspyyntö
BL16000.060.000120 mm36.0 mmEye Bolt20 mmM6 x 1900 (N)€435.71
BL16000.080.000120 mm36.0 mmEye Bolt20 mmM8 x 1.251400 (N)€439.98
BL16000.100.000125 mm45.0 mmEye Bolt25 mmM10 x 1.52300 (N)€436.72
AL16100.100.000125 mm45 mmNostosilmukan pultti-M10 x 1.52300 (N)€891.16
Tarjouspyyntö
CL16000.140.000130 mm54.0 mmEye Bolt30 mmM14 x 25000 (N)€937.69
AL16100.120.000130 mm54 mmNostosilmukan pultti-M12 x 1.753400 (N)€854.39
Tarjouspyyntö
BL16000.120.000130 mm54.0 mmEye Bolt30 mmM12 x 1.753400 (N)€493.64
AL16100.160.000135 mm63 mmNostosilmukan pultti-M16 x 27000 (N)€880.78
Tarjouspyyntö
DL16000.160.000135 mm63.0 mmEye Bolt35 mmM16 x 27000 (N)€344.39
AL16100.220.000140 mm72 mmNostosilmukan pultti-M22x2.515,000 (N)€336.91
AL16100.200.000140 mm72 mmNostosilmukan pultti-M20 x 2.512,000 (N)€989.31
Tarjouspyyntö
DL16000.220.000140 mm72.0 mmEye Bolt40 mmM22x2.515,000 (N)€364.85
DL16000.200.000140 mm72.0 mmEye Bolt40 mmM20 x 2.512,000 (N)€368.87
AL16100.240.000150 mm90 mmNostosilmukan pultti-M24 x 318,000 (N)€308.50
DL16000.270.000150 mm90.0 mmEye Bolt50 mmM27x325,000 (N)€611.55
AL16100.300.000160 mm108 mmNostosilmukan pultti-M30x3.532,000 (N)€687.24
DL16000.300.000160 mm108.0 mmEye Bolt65 mmM30x3.532,000 (N)€355.15
EL16000.330.000160 mm108.0 mmEye Bolt65 mmM33x3.542,000 (N)€694.26
FL16000.360.000170 mm126.0 mmEye Bolt75 mmM36x446,000 (N)€334.43
FL16000.390.000170 mm126.0 mmEye Bolt75 mmM39x460,000 (N)€465.62
AL16100.360.000170 mm126 mmNostosilmukan pultti-M36x446,000 (N)€506.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?