FABORY L16180.120.0150 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M12 x 1.75 kierrekoko, 70PK | CG7XKT 176C66

FABORY L16180.120.0150 Silmukkapultti, vähähiilinen teräs 4.6, M12 x 1.75 kierrekoko, 70PK

Varastossa
Tuote: CG7XKT Malli: L16180.120.0150Ristiviite: 176C66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.12 mm
Silmä ulkopuolella Dia.25.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä150.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM12 x 1.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4864
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.120.0150 Silmukkapultti, vähähiilinen teräs 4.6, M12 x 1.75 kierrekoko, 70PK
€678.33 /pakkaus