FABORY Silmäpultit


Suodattaa
TyyliMalliSilmä sisäpuolella Dia.Silmä ulkopuolella Dia.Silmänpultin tyyppiSuorittaa loppuuneräMateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
L16180.080.0050
8 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,219.46
B
L16180.080.0080
8 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,163.86
C
M16180.080.0090
8 mm18 mmilman olkaakeskeneräinenEye BoltTeräs90 mmM8€114.45
D
L16180.080.0120
8 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,087.56
E
L16180.080.0140
8 mm18.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,118.99
F
L16180.100.0070
10 mm20.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€943.66
G
L16180.100.0060
10 mm20.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€988.02
H
L16180.120.0150
12 mm25.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€678.33
I
L16180.160.0200
16 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€707.88
J
L16180.160.0080
16 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€784.82
K
L16180.160.0120
16 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€580.91
L
L16180.160.0160
16 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€726.68
M
L16180.160.0060
16 mm32.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€834.20
L
L16180.200.0160
18 mm40.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€656.78
N
L51940.080.0001
20 mm36.0 mmolkapään kanssatavallinenEye BoltRuostumaton teräs49.0 mm8 mm€979.10
O
L16180.240.0080
22 mm45.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€1,316.33
P
L16180.240.0140
22 mm45.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€778.89
Q
L16180.240.0150
22 mm45.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€844.06
R
L16180.300.0200
28 mm55.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€870.95
S
L16180.300.0160
28 mm55.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€994.85
L
L16180.300.0180
28 mm55.0 mm-tavallinenEye BoltVähähiilinen teräs 4.6--€762.54
T
L16010.120.0001
30 mm54.0 mmolkapään kanssasinkkiEye BoltTeräs74.5 mm12 mm€294.51
T
L16010.200.0001
40 mm72.0 mmolkapään kanssasinkkiEye BoltTeräs102.0 mm20 mm€319.83
U
L16000.240.0001
50 mm90.0 mmNosta olallatavallinenEye BoltTeräs126.0 mm24 mm€352.72
U
M16000.240.0001
50.0mm90.0mmNosta olallatavallinenNostosilmukan pulttiTeräs126mm24.0mm€139.51
T
L16010.360.0001
70 mm126.0 mmolkapään kanssasinkkiEye BoltTeräs180.0 mm36 mm€324.33
V
L16000.420.0001
80 mm147.0 mmNosta olallatavallinenEye BoltTeräs210.0 mm42 mm€28.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?