FABORY L16000.270.0001 Lifting Eye Bolt, 25,000 Working Load, Low Carbon Steel C15E, M27 x 3 Thread Size, 10PK | CG7XJP 176C18

FABORY L16000.270.0001 Nostosilmukkapultti, 25,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C27E, M3 x 10 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJP Malli: L16000.270.0001Ristiviite: 176C18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.50 mm
Silmä ulkopuolella Dia.90.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä36.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.50 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM27x3
Työkuorman raja25,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9048
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.270.0001 Nostosilmukkapultti, 25,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C27E, M3 x 10 kierrekoko, XNUMXPK
€611.55 /pakkaus