FABORY L16180.160.0120 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 50PK | CG7XKW 176C73

FABORY L16180.160.0120 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG7XKW Malli: L16180.160.0120Ristiviite: 176C73

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.16 mm
Silmä ulkopuolella Dia.32.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä120.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3098
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.160.0120 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 50PK
€580.91 /pakkaus