FABORY L16000.120.0001 Lifting Eye Bolt, 3400 Working Load, Low Carbon Steel C15E, M12X1.75 Thread Size, 75PK | CG7XJH 176C13

FABORY L16000.120.0001 Nostosilmukkapultti, 3400 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C12E, M1.75X75 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJH Malli: L16000.120.0001Ristiviite: 176C13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.30 mm
Silmä ulkopuolella Dia.54.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä20.5 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.30 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM12 x 1.75
Työkuorman raja3400 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3929
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.120.0001 Nostosilmukkapultti, 3400 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C12E, M1.75X75 kierrekoko, XNUMXPK
€493.64 /pakkaus