FABORY L16000.390.0001 Nostosilmukkapultti, 60,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C39E, M4X3 kierrekoko, 7PK | CG176XJU 22CXNUMX

FABORY L16000.390.0001 Nostosilmukkapultti, 60,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C39E, M4X3 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJU Malli: L16000.390.0001Ristiviite: 176C22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.70 mm
Silmä ulkopuolella Dia.126.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä54.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.75 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM39x4
Työkuorman raja60,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9405
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.390.0001 Nostosilmukkapultti, 60,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C39E, M4X3 kierrekoko, XNUMXPK
€465.62 /pakkaus