FABORY L16180.300.0200 Silmäpultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 9PK | CG7XLF 176D03

FABORY L16180.300.0200 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 9PK

Varastossa
Tuote: CG7XLF Malli: L16180.300.0200Ristiviite: 176D03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.28 mm
Silmä ulkopuolella Dia.55.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä200.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM30x3.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3396
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.300.0200 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 9PK
€870.95 /pakkaus