FABORY L16180.240.0150 Silmäpultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M24X3 Kierrekoko, 20PK | CG7XLC 176C95

FABORY L16180.240.0150 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M24X3 kierrekoko, 20PK

Varastossa
Tuote: CG7XLC Malli: L16180.240.0150Ristiviite: 176C95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.22 mm
Silmä ulkopuolella Dia.45.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä150.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM24 x 3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5199
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.240.0150 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M24X3 kierrekoko, 20PK
€844.06 /pakkaus