FABORY L16180.100.0070 Silmäpultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M10X1.50 Kierrekoko, 200PK | CG7XKR 176C51

FABORY L16180.100.0070 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M10X1.50 kierrekoko, 200PK

Varastossa
Tuote: CG7XKR Malli: L16180.100.0070Ristiviite: 176C51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€943.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.10 mm
Silmä ulkopuolella Dia.20.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä70.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2186
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.100.0070 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M10X1.50 kierrekoko, 200PK
€943.66 /pakkaus