FABORY L16180.300.0160 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 12PK | CG7XLD 176D01

FABORY L16180.300.0160 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 12PK

Varastossa
Tuote: CG7XLD Malli: L16180.300.0160Ristiviite: 176D01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€994.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.28 mm
Silmä ulkopuolella Dia.55.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä160.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM30x3.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5001
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.300.0160 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 12PK
€994.85 /pakkaus