FABORY L16180.160.0160 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M16X2 Thread Size, 40PK | CG7XKX 176C77

FABORY L16180.160.0160 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG7XKX Malli: L16180.160.0160Ristiviite: 176C77

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€726.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.16 mm
Silmä ulkopuolella Dia.32.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä160.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5479
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.160.0160 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 40PK
€726.68 /pakkaus