Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M16180.080.0090 Silmäpultti, Teräs, M8 x 1.25 Kierrekoko, 25PK | CG8ECG 54FM32

FABORY M16180.080.0090 Silmukkapultti, teräs, M8 x 1.25 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8ECG Malli: M16180.080.0090Ristiviite: 54FM32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.8 mm
Silmä ulkopuolella Dia.18 mm
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus90 mm
Varsi Dia.M8
Varren pituus22 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus22mm
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1088
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M16180.080.0090 Silmukkapultti, teräs, M8 x 1.25 kierrekoko, 25PK
€114.45 /pakkaus