FABORY L16180.080.0140 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 Kierrekoko, 175PK | CG7XKP 176C47

FABORY L16180.080.0140 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 kierrekoko, 175PK

Varastossa
Tuote: CG7XKP Malli: L16180.080.0140Ristiviite: 176C47

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,118.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.8 mm
Silmä ulkopuolella Dia.18.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä140.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1807
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.080.0140 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 kierrekoko, 175PK
€1,118.99 /pakkaus