FABORY L16000.360.0001 Nostosilmukkapultti, 46,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C36E, M4X4 kierrekoko, 7PK | CG176XJT 21CXNUMX

FABORY L16000.360.0001 Nostosilmukkapultti, 46,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C36E, M4X4 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJT Malli: L16000.360.0001Ristiviite: 176C21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.70 mm
Silmä ulkopuolella Dia.126.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä54.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.75 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM36x4
Työkuorman raja46,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.26
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.360.0001 Nostosilmukkapultti, 46,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C36E, M4X4 kierrekoko, XNUMXPK
€334.43 /pakkaus