FABORY L16180.080.0050 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M8X1.25 Thread Size, 350PK | CG7XKL 176C41

FABORY L16180.080.0050 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 kierrekoko, 350PK

Varastossa
Tuote: CG7XKL Malli: L16180.080.0050Ristiviite: 176C41

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,219.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.8 mm
Silmä ulkopuolella Dia.18.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä50.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.035
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.080.0050 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 kierrekoko, 350PK
€1,219.46 /pakkaus