FABORY L51940.080.0001 Silmäpultti, 140 kg työkuorma, ruostumaton teräs, M8 X 1.25 kierrekoko, 205PK | CG8AJH 176C02

FABORY L51940.080.0001 Silmäpultti, 140 kg:n työkuorma, ruostumaton teräs, kierrekoko M8 X 1.25, 205PK

Varastossa
Tuote: CG8AJH Malli: L51940.080.0001Ristiviite: 176C02

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€979.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.20 mm
Silmä ulkopuolella Dia.36.0 mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus49.0 mm
Varsi Dia.8 mm
Varren pituus13.0 mm
Olkapään halkaisija.20.00mm
Olkapään pituus6.00mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
Työkuorman raja140 kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9612
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51940.080.0001 Silmäpultti, 140 kg:n työkuorma, ruostumaton teräs, kierrekoko M8 X 1.25, 205PK
€979.10 /pakkaus