FABORY L16000.080.0001 Nostosilmukkapultti, 1400 työkuorma, vähähiilinen teräs C15E, M8X1.25 kierrekoko, 175PK | CG7XJF 176C11

FABORY L16000.080.0001 Nostosilmukkapultti, 1400 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C8E, M1.25X175 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJF Malli: L16000.080.0001Ristiviite: 176C11

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.20 mm
Silmä ulkopuolella Dia.36.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä13.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.20 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25
Työkuorman raja1400 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4171
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.080.0001 Nostosilmukkapultti, 1400 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C8E, M1.25X175 kierrekoko, XNUMXPK
€439.98 /pakkaus