FABORY L16180.100.0060 Silmäpultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M10X1.50 Kierrekoko, 225PK | CG7XKQ 176C50

FABORY L16180.100.0060 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M10X1.50 kierrekoko, 225PK

Varastossa
Tuote: CG7XKQ Malli: L16180.100.0060Ristiviite: 176C50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€988.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.10 mm
Silmä ulkopuolella Dia.20.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä60.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.112
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.100.0060 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M10X1.50 kierrekoko, 225PK
€988.02 /pakkaus