FABORY L16180.200.0160 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M20X2.50 Kierrekoko, 25PK | CG7XKZ 176C87

FABORY L16180.200.0160 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M20X2.50 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG7XKZ Malli: L16180.200.0160Ristiviite: 176C87

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.18 mm
Silmä ulkopuolella Dia.40.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä160.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM20 x 2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9547
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.200.0160 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M20X2.50 kierrekoko, 25PK
€656.78 /pakkaus