FABORY L16180.160.0080 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 70PK | CG7XKV 176C69

FABORY L16180.160.0080 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 70PK

Varastossa
Tuote: CG7XKV Malli: L16180.160.0080Ristiviite: 176C69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€784.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.16 mm
Silmä ulkopuolella Dia.32.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä80.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3891
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.160.0080 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 70PK
€784.82 /pakkaus