FABORY L16000.240.0001 Silmäpultti, 1,800 24 kg työkuorma, teräs, M3X15 kierrekoko, 7PK | CG176XJN 04DXNUMX

FABORY L16000.240.0001 Silmukkapultti, 1,800 24 kg työkuorma, teräs, M3X15 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJN Malli: L16000.240.0001Ristiviite: 176D04

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.50 mm
Silmä ulkopuolella Dia.90.0 mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus126.0 mm
Varsi Dia.24 mm
Varren pituus36.0 mm
Olkapään halkaisija.50.00mm
Olkapään pituus40.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM24 x 3
Työkuorman raja1,800 kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.012
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.240.0001 Silmukkapultti, 1,800 24 kg työkuorma, teräs, M3X15 kierrekoko, XNUMXPK
€352.72 /pakkaus