FABORY L16000.060.0001 Nostosilmukkapultti, 900 työkuorma, vähähiilinen teräs C15E, M6X1 kierrekoko, 200PK | CG7XJE 176C10

FABORY L16000.060.0001 Nostosilmukkapultti, 900 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C6E, M1X200 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJE Malli: L16000.060.0001Ristiviite: 176C10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.20 mm
Silmä ulkopuolella Dia.36.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä13.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.20 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1
Työkuorman raja900 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.060.0001 Nostosilmukkapultti, 900 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C6E, M1X200 kierrekoko, XNUMXPK
€435.71 /pakkaus