FABORY L16180.300.0180 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 9PK | CG7XLE 176D02

FABORY L16180.300.0180 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 9PK

Varastossa
Tuote: CG7XLE Malli: L16180.300.0180Ristiviite: 176D02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.28 mm
Silmä ulkopuolella Dia.55.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä180.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM30x3.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3572
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.300.0180 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M30X3.50 kierrekoko, 9PK
€762.54 /pakkaus