FABORY L16000.220.0001 Nostosilmukkapultti, 15,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C22E, M2.50X30 kierrekoko, 7PK | CG176XJM 17CXNUMX

FABORY L16000.220.0001 Nostosilmukkapultti, 15,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C22E, M2.50X30 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJM Malli: L16000.220.0001Ristiviite: 176C17

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.40 mm
Silmä ulkopuolella Dia.72.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä30.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.40 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM22x2.5
Työkuorman raja15,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4171
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.220.0001 Nostosilmukkapultti, 15,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C22E, M2.50X30 kierrekoko, XNUMXPK
€364.85 /pakkaus