FABORY L16000.100.0001 Lifting Eye Bolt, 2300 Working Load, Low Carbon Steel C15E, M10X1.50 Thread Size, 100PK | CG7XJG 176C12

FABORY L16000.100.0001 Nostosilmukkapultti, 2300 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C10E, M1.50X100 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJG Malli: L16000.100.0001Ristiviite: 176C12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.25 mm
Silmä ulkopuolella Dia.45.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä17 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.25 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM10 x 1.5
Työkuorman raja2300 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.913
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.100.0001 Nostosilmukkapultti, 2300 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C10E, M1.50X100 kierrekoko, XNUMXPK
€436.72 /pakkaus