FABORY L16000.330.0001 Nostosilmukkapultti, 42,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C33E, M3.50X5 kierrekoko, 7PK | CG176XJR 20CXNUMX

FABORY L16000.330.0001 Nostosilmukkapultti, 42,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C33E, M3.50X5 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJR Malli: L16000.330.0001Ristiviite: 176C20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.60 mm
Silmä ulkopuolella Dia.108.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä45.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.65 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM33x3.5
Työkuorman raja42,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.330.0001 Nostosilmukkapultti, 42,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C33E, M3.50X5 kierrekoko, XNUMXPK
€694.26 /pakkaus