pultit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Vaunun pultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/64 tuuman porakoko, 25 PK
Tuotenumero: CG8VHZ
Malli: FBCB142025P25
€44.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Silmäpultti Kierretty vaijeri 3/8-16, 10PK
Tuotenumero: AC6QTD
Malli: U17420.037.0100
€11.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Silmäpultti, 5,000 kg työkuorma, teräs, 3/4-10 kierre
Tuotenumero: CG8WLE
Malli: K2028-6
€34.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Silmukkapultti, nosto ilman olkapäätä, terästä, 9/16-12 kierre
Tuotenumero: AD3HBY
Malli: K2006-ZN
€19.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Raskas kuusiopultti, 1/2-13 kierrekoko, A307B luokka, 25PK
Tuotenumero: CG8KMR
Malli: U04000.050.0300
€42.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kuusiokantaruuvi, 3/4-16 kierre, luokka 9
Tuotenumero: CG8XNK
Malli: 440648
€1,714.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Koneistettu tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, 1/4-20 kierrekoko
Tuotenumero: CG8VZN
Malli: 1A-SSMACH
€21.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Plough Bolt Flat 3/8-16 x 4 tuumaa tasainen, 25PK
Tuotenumero: AA9CCE
Malli: U01036.037.0400
€49.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pallomainen liukulaakeri, halkaisija 1 3/8 tuumaa, ulkohalkaisija 2 3/16 tuumaa, 1.031 tuuman ulkorengas
Tuotenumero: CU7AKV
Malli: GEZM 106ES 2RS
€332.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Askelpultti, kierrekoko 3/8-16, luokka A307B, 50PK
Tuotenumero: CG8LHK
Malli: U08350.037.0125
€110.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Rakennepultti 1-8 x 7" pituus, 5PK
Tuotenumero: AB3GMT
Malli: U04005.100.0700
€84.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Varren pää, nro 2, hiiliteräs
Tuotenumero: CG9WAB
Malli: CLV002-HDG-58FL
€55.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...235236

pultit

Pultit Raptor Supplies ovat ihanteellisia kaikkiin kiinnitystarpeisiisi. Pultit auttavat sinua kiinnittämään ja suojaamaan materiaaliasi - tämä tapahtuu painamalla pultti sen päästä ja kiinnittämällä materiaali pohjaan. Raptor Supplies on käytettävissäsi useita pultteja. Silmänpultit, kierretanko, U-pultit ovat saatavana Raptor Supplies. Olipa kyseessä tarvitsemasi pyöristetty reuna tai neliön muotoinen reuna, meillä on kaikki.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?