FABORY L16180.240.0080 Silmukkapultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M24X3 Kierrekoko, 30PK | CG7XLA 176C90

FABORY L16180.240.0080 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M24X3 kierrekoko, 30PK

Varastossa
Tuote: CG7XLA Malli: L16180.240.0080Ristiviite: 176C90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,316.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.22 mm
Silmä ulkopuolella Dia.45.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä80.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM24 x 3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3098
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.240.0080 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M24X3 kierrekoko, 30PK
€1,316.33 /pakkaus