FABORY L16180.160.0200 Silmäpultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 30PK | CG7XKY 176C79

FABORY L16180.160.0200 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 30PK

Varastossa
Tuote: CG7XKY Malli: L16180.160.0200Ristiviite: 176C79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.16 mm
Silmä ulkopuolella Dia.32.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä200.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5358
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.160.0200 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 30PK
€707.88 /pakkaus