FABORY L16180.080.0120 Silmäpultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 Kierrekoko, 200PK | CG7XKN 176C46

FABORY L16180.080.0120 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 kierrekoko, 200PK

Varastossa
Tuote: CG7XKN Malli: L16180.080.0120Ristiviite: 176C46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,087.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.8 mm
Silmä ulkopuolella Dia.18.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä120.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2104
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.080.0120 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M8X1.25 kierrekoko, 200PK
€1,087.56 /pakkaus