FABORY L16000.200.0001 Nostosilmukkapultti, 12,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C20E, M2.50X30 kierrekoko, 7PK | CG176XJL 16CXNUMX

FABORY L16000.200.0001 Nostosilmukkapultti, 12,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C20E, M2.50X30 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJL Malli: L16000.200.0001Ristiviite: 176C16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.40 mm
Silmä ulkopuolella Dia.72.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä30.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.40 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM20 x 2.5
Työkuorman raja12,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3929
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.200.0001 Nostosilmukkapultti, 12,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C20E, M2.50X30 kierrekoko, XNUMXPK
€368.87 /pakkaus