FABORY Silmänpulttien nostaminen


Suodattaa
TyyliMalliSilmä sisäpuolella Dia.Silmä ulkopuolella Dia.eräVarsi Dia.Kierteen kokoTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
L16100.060.0001
20 mm36 mmNostosilmukan pultti-M6 x 1900 (N)€2,461.14
Tarjouspyyntö
A
L16100.080.0001
20 mm36 mmNostosilmukan pultti-M8 x 1.251400 (N)€924.04
Tarjouspyyntö
B
L16000.060.0001
20 mm36.0 mmEye Bolt20 mmM6 x 1900 (N)€435.71
B
L16000.080.0001
20 mm36.0 mmEye Bolt20 mmM8 x 1.251400 (N)€439.98
B
L16000.100.0001
25 mm45.0 mmEye Bolt25 mmM10 x 1.52300 (N)€436.72
A
L16100.100.0001
25 mm45 mmNostosilmukan pultti-M10 x 1.52300 (N)€891.16
Tarjouspyyntö
C
L16000.140.0001
30 mm54.0 mmEye Bolt30 mmM14 x 25000 (N)€937.69
A
L16100.120.0001
30 mm54 mmNostosilmukan pultti-M12 x 1.753400 (N)€854.39
Tarjouspyyntö
B
L16000.120.0001
30 mm54.0 mmEye Bolt30 mmM12 x 1.753400 (N)€493.64
A
L16100.160.0001
35 mm63 mmNostosilmukan pultti-M16 x 27000 (N)€880.78
Tarjouspyyntö
D
L16000.160.0001
35 mm63.0 mmEye Bolt35 mmM16 x 27000 (N)€344.39
A
L16100.220.0001
40 mm72 mmNostosilmukan pultti-M22x2.515,000 (N)€336.91
A
L16100.200.0001
40 mm72 mmNostosilmukan pultti-M20 x 2.512,000 (N)€989.31
Tarjouspyyntö
D
L16000.220.0001
40 mm72.0 mmEye Bolt40 mmM22x2.515,000 (N)€364.85
D
L16000.200.0001
40 mm72.0 mmEye Bolt40 mmM20 x 2.512,000 (N)€368.87
A
L16100.240.0001
50 mm90 mmNostosilmukan pultti-M24 x 318,000 (N)€308.50
D
L16000.270.0001
50 mm90.0 mmEye Bolt50 mmM27x325,000 (N)€611.55
A
L16100.300.0001
60 mm108 mmNostosilmukan pultti-M30x3.532,000 (N)€687.24
D
L16000.300.0001
60 mm108.0 mmEye Bolt65 mmM30x3.532,000 (N)€355.15
E
L16000.330.0001
60 mm108.0 mmEye Bolt65 mmM33x3.542,000 (N)€694.26
F
L16000.360.0001
70 mm126.0 mmEye Bolt75 mmM36x446,000 (N)€334.43
F
L16000.390.0001
70 mm126.0 mmEye Bolt75 mmM39x460,000 (N)€465.62
A
L16100.360.0001
70 mm126 mmNostosilmukan pultti-M36x446,000 (N)€506.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?