FABORY L16180.160.0060 Silmäpultti, Vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 Kierrekoko, 80PK | CG7XKU 176C67

FABORY L16180.160.0060 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 80PK

Varastossa
Tuote: CG7XKU Malli: L16180.160.0060Ristiviite: 176C67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.16 mm
Silmä ulkopuolella Dia.32.0 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä60.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs 4.6
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6353
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16180.160.0060 Silmäpultti, vähähiilinen teräs 4.6, M16X2 kierrekoko, 80PK
€834.20 /pakkaus