NORTON ABRASIVES Loppuharjat


Suodattaa
Varren koko: 1 / 4 "
TyyliMalliHioma-aineHarjas tyyppiHarja Dia.PituusMaks. KierroslukuKokonaispituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A
66252839119
-------€12.26
Tarjouspyyntö
B
66252839057
-------€6.33
Tarjouspyyntö
C
66252839095
-------€5.42
Tarjouspyyntö
D
66252839086
-------€1.84
Tarjouspyyntö
E
66252838882
-------€6.90
Tarjouspyyntö
F
66252838876
-------€8.74
Tarjouspyyntö
G
66252839059
-------€18.35
Tarjouspyyntö
H
66252838888
-------€5.53
Tarjouspyyntö
I
66252839055
-------€7.02
Tarjouspyyntö
J
66252838887
-------€12.11
Tarjouspyyntö
K
66252839027
-------€8.16
Tarjouspyyntö
L
66252838898
-------€5.30
Tarjouspyyntö
M
66252839117
-------€7.00
Tarjouspyyntö
N
66252839043
-------€7.15
Tarjouspyyntö
O
66252838877
-------€6.21
Tarjouspyyntö
P
66252838899
-------€4.37
Tarjouspyyntö
Q
66252839046
-------€5.67
Tarjouspyyntö
R
66252838890
-------€6.23
Tarjouspyyntö
S
66252839045
-------€6.80
Tarjouspyyntö
T
66252839056
-------€6.42
Tarjouspyyntö
U
66252838897
-------€7.85
Tarjouspyyntö
V
66252838896
-------€7.95
Tarjouspyyntö
W
66252839094
-------€5.17
Tarjouspyyntö
X
66252839108
-------€10.03
Tarjouspyyntö
Y
66252838838
-------€7.89
Tarjouspyyntö
Z
66252838885
-------€11.50
Tarjouspyyntö
A1
66252839040
-------€6.17
Tarjouspyyntö
B1
66252839053
-------€4.96
Tarjouspyyntö
C1
66252839096
-------€5.42
Tarjouspyyntö
D1
66252839058
-------€8.35
Tarjouspyyntö
E1
66252839041
-------€4.13
Tarjouspyyntö
F1
66252838892
HiiliteräsPuristettu lanka3 / 4 "1"22,0002.75 "0.02 "€4.70
G1
66252838878
HiiliteräsSolmittu lanka3 / 4 "1.125 "22,0002.75 "0.02 "€6.34
G1
66252839112
HiiliteräsPuristettu lanka3 / 4 "7 / 8 "20,0002.875 "0.02 "€4.76
H1
66252839113
HiiliteräsPuristettu lanka1"1"20,0003"0.02 "€5.42
I1
66252838891
HiiliteräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.02 "€4.13
J1
66252838889
HiiliteräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.006 "€6.20
K1
66252838879
HiiliteräsSolmittu lanka3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€6.47
G1
66252839116
Ruostumaton teräsSolmittu lanka3 / 4 "1"20,0002.875 "0.02 "€10.85
L1
66252838902
Ruostumaton teräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€6.92
M1
66252838886
Ruostumaton teräsSolmittu lanka1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€8.91
N1
66252839118
Ruostumaton teräsSolmittu lanka3 / 4 "1"20,0002.875 "0.02 "€11.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?