FABORY L16000.300.0001 Nostosilmukkapultti, 32,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C30E, M3.50X7 kierrekoko, 7PK | CG176XJQ 19CXNUMX

FABORY L16000.300.0001 Nostosilmukkapultti, 32,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C30E, M3.50X7 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJQ Malli: L16000.300.0001Ristiviite: 176C19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.60 mm
Silmä ulkopuolella Dia.108.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä45.0 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.65 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM30x3.5
Työkuorman raja32,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5281
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.300.0001 Nostosilmukkapultti, 32,000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C30E, M3.50X7 kierrekoko, XNUMXPK
€355.15 /pakkaus