FABORY L16000.140.0001 Nostosilmukkapultti, 5000 työkuorma, vähähiilinen teräs C15E, M14X2 kierrekoko, 60PK | CG7XJJ 176C14

FABORY L16000.140.0001 Nostosilmukkapultti, 5000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C14E, M2X60 kierrekoko, XNUMXPK

Varastossa
Tuote: CG7XJJ Malli: L16000.140.0001Ristiviite: 176C14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€937.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.30 mm
Silmä ulkopuolella Dia.54.0 mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä20.5 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.30 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM14 x 2
Työkuorman raja5000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3098
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L16000.140.0001 Nostosilmukkapultti, 5000 15 työkuorma, vähähiilinen teräs C14E, M2X60 kierrekoko, XNUMXPK
€937.69 /pakkaus