Ilmaletkut

Suodattaa

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Kaivosletkun kytketty kokoonpano

TyyliMalliKoko kokoaminenSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A4XV551 "(M) NPT1"1.406 "€755.95
A4XV533/4 "(M) NPT3 / 4 "1.125 "€558.43
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Monikäyttöiset ilmaletkut

TyyliMalliVahvistaminenVäriPeiteaineTemp. aluePutkimateriaaliKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A3JT76-MustaEPDM-20 - 190 astetta F--1 / 2 "500ft.€824.29
B3DVF3-sininen---3/8 "(M) NPT-50ft.€351.71
C1ZNC5Punottu teräslankaKeltainenVinyylinitriili0-200 astetta Fnitriili3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50ft.€708.07
D1ZNC6Punottu teräslankaKeltainenVinyylinitriili0-200 astetta Fnitriili1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50ft.€986.74
C1ZNC7Punottu teräslankaKeltainenVinyylinitriili0-200 astetta Fnitriili1-1 / 2 (M) NPT x 1-1 / 2 "(F) NPT1.5 "50ft.€1,457.44
C1ZNC8Punottu teräslankaKeltainenVinyylinitriili0-200 astetta Fnitriili2 (M) NPT x 2 "(F) NPT2"50ft.€2,215.42
E5W035KuitulankaKeltainenCarbryn-synteettinen kumi, ei-johtava-20 - 190 astetta FPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi-1 / 4 "100ft.€628.81
E5W036KuitulankaKeltainenCarbryn-synteettinen kumi, ei-johtava-20 - 190 astetta FPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi-3 / 8 "100ft.€773.97
E5W037KuitulankaKeltainenCarbryn-synteettinen kumi, ei-johtava-20 - 190 astetta FPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi-1 / 2 "100ft.€953.56
E5W038KuitulankaKeltainenCarbryn-synteettinen kumi, ei-johtava-20 - 190 astetta FPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi-3 / 4 "100ft.€1,370.79
E1ZLJ9Yhden tekstiilin punosKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-2"100ft.€3,884.87
F10A242Synteettinen lankasininenTPE-40 - 158 astetta FTPE-3 / 4 "450ft.€2,463.25
F10A243Synteettinen lankasininenTPE-40 - 158 astetta FTPE-1"400ft.€3,038.73
E1ZLJ8lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1.5 "100ft.€4,270.73
E1ZLJ6lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1"100ft.€2,194.28
E1ZLJ7lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1.25 "100ft.€3,501.30
SPEEDAIRE -

Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana

Speedairen monikäyttöisissä ilmaletkuissa on nitriiliputki ja kansi, jotka kestävät öljyjä, liuottimia ja aromaattisia aineita. Näitä letkuja käytetään paineilman kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin rakennus- ja matalapaineruiskutussovelluksissa. Ne voidaan leikata haluttuun pituuteen ja letkujen päihin voidaan lisätä yhteensopivia letkuliittimiä, joilla ne voidaan liittää työkaluihin ja laitteisiin. Nämä letkut ovat kelattomia ja niitä voidaan säilyttää kelalla pitämään ne poissa tieltä, kun niitä ei käytetä.

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A10A2511 / 2 "0.856 "€1,307.92
A10A2171 / 4 "0.543 "€699.14
A10A2213 / 4 "1.189 "€2,078.46
A10A2193 / 8 "0.687 "€1,163.95
DIXON -

Ilmaletkut

TyyliMalliHinta (ei alv)
A650-4S€142.00
Tarjouspyyntö
BPU1215€155.61
Tarjouspyyntö
A450-4S€80.99
Tarjouspyyntö
A650-6S€145.32
Tarjouspyyntö
VULCAN HART -

Letkut

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A00-557478---€53.46
Tarjouspyyntö
B00-557473---€28.07
Tarjouspyyntö
C00-557681---€399.47
Tarjouspyyntö
B00-545787---€145.28
Tarjouspyyntö
B00-851241---€140.65
Tarjouspyyntö
D00-557475---€73.50
Tarjouspyyntö
E00-416174-00002---€148.46
Tarjouspyyntö
F00-422281-00007---€2,554.37
Tarjouspyyntö
B00-5574741.95 "3.05 "14.2 "€32.04
Tarjouspyyntö
G00-5576001.95 "11.9 "16.35 "€86.65
Tarjouspyyntö
C00-5576812.95 "9.45 "11.5 "€99.51
Tarjouspyyntö
H00-5574773.55 "13.35 "22.3 "€203.38
Tarjouspyyntö
REELCRAFT -

Ilmaletkut

TyyliMalliHinta (ei alv)
AS600982-10€171.05
Tarjouspyyntö
BS601024-4€73.50
Tarjouspyyntö
BS601024-6€76.17
Tarjouspyyntö
LOC-LINE -

Letkukokoonpanot

TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A508131 / 2 "€19.83
A404131 / 4 "€15.41
GRAINGER -

Vesiliittimet

TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Maks. Käyttöpaine @ 70 FTemp. alueHinta (ei alv)
A483871 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 - 158 astetta F.€39.03
B483981 / 8 "15 ft.-200 psi40 - 180° F€37.83
C410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 - 158 astetta F.€11.90
REELCRAFT -

Letkukokoonpanot

TyyliMalliPainoPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaPaineHinta (ei alv)
A601027-30--------€190.61
A600326--------€213.05
A601012-25--------€57.45
B600670-1--------€1,196.07
A601052-35--------€410.48
A600100-50--------€257.89
C601036-75--------€667.96
D600669-1--------€1,358.23
AS601034-50--------€311.64
A601022-35--------€150.86
A601017-70--------€135.56
Tarjouspyyntö
E601014-406 paunaa.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 ° F300 psi€78.49
FS601021-306.3 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30ft.PVC150 ° F300 psi€103.01
GS7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Kumi210 ° F5800 psi€288.80
HS37-2600439 paunaa.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Kumi210 ° F3000 psi€428.39
IS601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 ° F250 PSI€172.53
HS26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Kumi210 ° F1525 psi€443.81
A601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 suht. / Vas. (F)9 / 16-18 suht. / Vas. (F)3 / 8 "75ft.Kumi150 ° F200 psi€774.78
IS601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 ° F250 PSI€189.93
GUARDAIR -

Monikäyttöiset ilmaletkut

TyyliMalliPeiteaineKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.PutkimateriaaliHinta (ei alv)
A14X25B03Nylon1/4 "(M) NPT1 / 4 "25ft.0.313 "Nylon€32.39
B38X12B04polyuretaani3/8 "(M) NPT3 / 8 "12ft.0.563 "polyuretaani€80.90
INGERSOLL-RAND -

Letkut

TyyliMalliHinta (ei alv)
A39907-7€80.40
ALG1-K130€55.43
PARKER -

801 -sarjan monikäyttöletkut, musta

Parker 801 -sarjan monikäyttöletkut ovat ihanteellisia matalapaineisiin sovelluksiin öljypohjaisten hydraulinesteiden ja voiteluöljyjen kuljettamiseen. Näissä letkuissa on Push-Lok Plus -tekniikka, joka tarjoaa positiivisen tiivistyksen kestävää ja vuodatonta käyttöä varten sekä nopean ja helpon asennuksen, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Ne on valmistettu synteettisestä kumista, mikä antaa lujuutta, ja ne on vahvistettu yhdellä kuitupunoksella, joka vaatii vähemmän voimaa taivuttaa korkeiden paineiden tai lämpötilojen vuoksi. Valitse näiden monikäyttöisten letkujen laajasta valikoimasta, saatavilla letkun sisähalkaisijaltaan 5/8 - 1/2 tuumaa.

TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta (ei alv)
A801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,200.33
B801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,205.25
C801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,200.34
A801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
B801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€1,869.84
C801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€1,872.90
C801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€2,640.21
A801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
B801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€2,616.42
A801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,204.21
B801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,204.21
C801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,204.21
B801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€2,472.33
A801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€2,472.33
C801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€2,470.83
C801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
B801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,210.26
A801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,210.26
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A3JT6125ft.€481.98
A3JT6250ft.€776.02
SPEAKMAN -

Letkut

TyyliMalliHinta (ei alv)
AG05-0819€90.38
ARPG 63-0087€31.41
ARPG 63-0084€28.09
ARPG 63-0094€40.41
SPEEDAIRE -

3/8 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku

Speedaire -irtotavarana olevia monikäyttöisiä ilmaletkuja käytetään paineilman kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin. Nämä letkut koostuvat nitriiliputkesta ja kannesta, jotka kestävät öljyjä, liuottimia ja aromaattisia aineita. Ne hyväksyvät liittimet, jotka on asennettu puristimien / holkkien / puristimien kautta. Niitä käytetään yhteensopivien letkuliittimien kanssa, jotka voidaan lisätä letkujen päihin niiden liittämiseksi työkaluihin ja laitteisiin. Nämä letkut ovat kelaamattomia ja ne voidaan säilyttää kelalla, jotta ne pysyvät poissa tieltä, kun niitä ei käytetä. Ne voidaan leikata haluttuun pituuteen eri tarpeiden mukaan.

TyyliMalliPeiteainePituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A10A218Chemivic500ft.0.653 "€977.26
B5W020Nitriiliöljyä kestävä250ft.0.687 "€489.10
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/2 "300 psi: n monikäyttöinen ilmaletku

TyyliMalliVäriPeiteaineDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta (ei alv)
A1ABR7sininenPVC0.78 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€1,003.26
A10A241sininenTPE0.81 "Synteettinen lanka-40 - 158 astetta FTPE€2,034.19
B1ABT5KeltainenPVC0.78 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€992.89
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "300 psi: n monikäyttöinen ilmaletku

TyyliMalliVäriPeiteainePituusDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta (ei alv)
A1ABR9MustaPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€666.45
B1ABR6sininenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€676.92
B10A240sininenTPE600ft.0.59 "Synteettinen lanka-40 - 158 astetta FTPE€1,541.35
C1ABT2punainenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€695.98
D1ABT4KeltainenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€695.98
SPEEDAIRE -

1/4 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku

Speedaire -monikäyttöiset ilmaletkut kuljettavat paineilmaa pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin. Nämä joustavat ilmaletkut voidaan leikata haluttuun pituuteen ja yhteensopivia letkuliittimiä voidaan lisätä letkujen päihin niiden liittämiseksi työkaluihin ja laitteisiin. Letkut ovat kelaamattomia ja ne voidaan säilyttää kelalla, jotta ne pysyvät poissa tieltä, kun niitä ei käytetä. Ne hyväksyvät liittimet, jotka on asennettu puristimilla, holkeilla tai puristimilla.

TyyliMalliPeiteainePituusHinta (ei alv)
A10A216Chemivic500ft.€699.56
B5W019Nitriiliöljyä kestävä250ft.€355.22
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "300 psi: n kytketty kokoonpano monikäyttöinen ilmaletku

TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
A1ABP4Musta50ft.€69.52
A1ABP3Musta25ft.€43.96
B1ABR1Keltainen50ft.€80.04
B1ABP9Keltainen25ft.€45.37
REELCRAFT -

Liitetyt letkukokoonpanot, 300 PSI, 3/8 tuuman sisähalkaisija

Reelcraftin matalapaineisia ilma / vesiletkukokoonpanoja käytetään ilman tai veden kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin, ilmakompressoreihin ja muihin laitteisiin teollisuudessa, rakentamisessa ja maataloudessa. Niissä on PVC-rakenne nailonpunoksella korroosionkestävyyttä, keveyttä ja joustavuutta varten. Näissä letkuissa on 3/8 tai 1/4 tuuman MNPT -messinkiliittimet toisessa päässä ja 1/2 tai 3/8 tai 1/4 tuuman MNPT -letkut toisessa päässä työkalujen ja laitteiden liittämistä varten. Ne kestävät 300 psi:n maksimipaineen ja 150 asteen maksimilämpötilan. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​letkukokonaisuuksia, joita on saatavana 25–100 metrin pituisina letkuina.

TyyliMalliKoko kokoaminenPituusHinta (ei alv)
A601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€100.88
BS601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.€248.06
BS601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.€90.10
BS601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€122.76
CS601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.€102.10
BS601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.€93.78
BS601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€100.47
BS601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€116.60
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "300 psi: n kytketty kokoonpano monikäyttöinen ilmaletku

TyyliMalliVäriKoko kokoaminenPituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A1ABP6Musta1/4 "FNPT25ft.0.6 "€81.07
A1ABP7Musta1/4 "MNPT25ft.0.6 "€59.77
A1ABP8Musta1/4 "MNPT50ft.0.6 "€99.67
A1ABP5Musta1/4 "FNPT15ft.0.6 "€68.51
B1ABT8sininen3/8 "MNPT50ft.0.67 "€101.88
B1ABT6sininen1/4 "MNPT25ft.0.67 "€69.10
B1ABT7sininen1/4 "MNPT50ft.0.67 "€99.80
C1ABR2Keltainen1/4 "MNPT25ft.0.6 "€60.98
C1ABR3Keltainen1/4 "MNPT50ft.0.6 "€101.89
C1ABR4Keltainen3/8 "MNPT50ft.0.6 "€102.99
123...11

Ilmaletkut

Ilmaletkut on suunniteltu paineilman ja kaasujen kuljettamiseen tai suurten kaasumaisten hiukkasten ylimääräisen virtauksen LVI-järjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä ja lievissä kemiallisissa sovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman joustavia, vahvistettuja ja monikäyttöisiä ilmaletkuja tuotemerkeiltä kuten Parker, Goodyear Engineered Products, Milton Industries, Kelaa uudelleen, Nopeusmies ja Guardair. Parker hydrauliletkut ovat joustavia ilmaletkukokoonpanoja, jotka on suunniteltu toimittamaan paineilmansyöttöä elintarvike-, pakkaus- ja avaruusteollisuudessa. Nämä Parkerin ilmaletkut on valmistettu SBR: stä (styreenibutadieenikumi), joka kestää öljyjen ja kemikaalien taipumista, jännitystä ja vaurioita sekä 232 PSI: n maksimipaineen. Ne on varustettu esiasennetuilla push to connect -liittimillä molemmissa päissä nopeaan liittämiseen työkaluihin ja ilmansyöttöön. Goodyearin valmistamat tuotteet ilmaletkuja on saatavana yksittäisillä letkukeloilla ja irtoletkukelavaihtoehdoilla sekä sinisillä ja keltaisilla väreillä. Goodyearin monikäyttöiset ilmaletkut on valmistettu TPE: stä tai PVC: stä ja ne on suunniteltu käsittelemään jopa 300 PSI: n paineita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?