SPEEDAIRE 10A221 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman | AA2AHX

SPEEDAIRE 10A221 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AHX Malli: 10A221

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,078.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
PeiteaineChemivic
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1.189 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
SPEEDAIRE 10A217 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana keltainen | AA2AHT 10A2171 / 4 "0.543 "€699.14
SPEEDAIRE 10A219 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana AA2AHV 10A2193 / 8 "0.687 "€1,163.95
SPEEDAIRE 10A251 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuumaa | AA2AJK 10A2511 / 2 "0.856 "€1,307.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10A221 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa
€2,078.46 / yksikkö